Disque à meuler flexible 3M™ Cubitron™ II, Plat, 36+, 180 mm x 4 mm x 22.23 mm WL

Réf.: 7100140058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100140058
EAN / GTIN 58850304194977
Réf. fabricant 7100140058
Article hors catalogue L51710 509

Description

Exécution:

Usinage plus rapide — plus de pièces/heures de production
Durée de vie plus longue — coût/application inférieur
Moins de pression - grâce à la haute résistance à la coupure
Moins de vibrations - grand confort pour l'utilisateur
Ce disque d ' ébarbage doit toujours être utilisé avec une plaque plateau - support spéciale.

Description:

Pour des opérations de meulage, de chanfreinage ou d'ébavurage.

Caractéristique(s):

Traitement plus rapide - plus de pièces de production / h.
Durée de vie plus longue - coûts réduits / application
Ce disque à ébarber doit toujours être utilisé avec un plateau de support spécial.
Contenu : chaque carton (50 disques) contient deux disques de support.