Tartan™ emballagetape 369

Art.-nr.: 7100137072
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100137072
EAN/GTIN 04054596417595
Producentnummer 7100137072
L-nummer L01310 1161
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pakketape til enkle applikationer. Tartan 369 er en 41 mikron biaksialt strakt, allround polypropylenfilmtape belagt med et syntetisk gummiklæbemiddel. klæbebånd sikrer god forsegling af letvægtsemballage, som er udsat for minimal risiko under forsendelse. Den er særlig fleksibel og tilpasningsdygtig under spænding. klæbebånd er den ideelle løsning til generel, sikker forsegling af emballage. Den kan nemt rulles ud ved hjælp af manuelle dispensere eller 3M-Matic kartonforsegler. Denne klæbebånd er modstandsdygtig over for slid, fugt, kemikalier og slid for langvarig ydeevne. Den klæber straks og ensartet til vanskelige overflader, såsom pap med en høj procentdel genbrugsmateriale. klæbebånd passer godt i kanterne og er rivefast. På grund af sin holdbarhed og pålidelighed er allround emballage tape 369 særligt overbevisende, når emballagen forsegles uden risiko.

Fordel:

  • Universelt anvendelig klæbebånd til en række lysanvendelser på forskellige materialer
  • Høj kant- og rivestyrke, ideel til universel brug
  • Polypropylen bagside materiale med syntetisk gummi lim kan tilpasses under spænding
  • Nem og glat afvikling på højhastighedspakkelinjer
  • Modstandsdygtig over for slid, fugt, kemikalier og slid for langvarig ydeevne
  • Fremragende vedhæftning til genbrugspapir eller fiberpap

Anbefaling:

  • Til forsegling af lette kartoner med ikke-kritisk indhold
  • Bruges typisk til lette konvolutter og postposer