Tartan™ Cinta de Embalaje 369, Marrón, 50 mm x 66 m, 0.043 mm

Número de artículo: 7100137072
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Unidad
  • Pasos del pedido: 36 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100137072
EAN / GTIN 04054596417595
Número del fabricante 7100137072
Número L L01310 1161
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de embalar Tartan™ 369 cuenta con un reverso de polipropileno con un adhesivo de resina de goma de fusión por calor. Esta cinta cumple los requisitos de la FDA (Food and Drug Administration) para el contacto indirecto con alimentos.La cinta ligera de sellado, también conocida como cinta de empaquetar o cinta adhesiva, está diseñada para sellar con seguridad paquetes y sobres ligeros para su envío. Entre su aplicaciones se incluye el cerrado y sellado de cajas, el embalaje, la sujeción, la fijación y el agrupamiento en general.

Ventaja:

  • Elevada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
  • Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
  • El adhesivo se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado
  • El desenrollado fácil y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Adecuado para su uso en sobres y materiales postales ligeros

Recomendación:

  • Cerrado de cajas ligeras no crítico
  • Uso normal en sobres y cartas ligeras