• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Scotch-Brite™ compact disc EX-UW EXL, 203,2 mm x 3,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Art.-nr.: 7100133793
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100133793
EAN/GTIN 50076308132540
Producentnummer 7100133793
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremtiden for bilproduktionen
Scotch-Brite EXL PRO Compact-skiven anvendes hovedsageligt til efterbehandling af pakninger på metalemner, der er samlet ved hjælp af laserloddesamlinger. Laserstrålelodning er en produktionsproces, hvor emner loddes sammen med silikonebronze og derefter blandes til en jævn del. Med denne proces forbliver emnerne fleksible og træksikre, selv under kørsel, uden behov for gummiharpikstætninger. Ved at fjerne og efterbehandle det overskydende metal bliver de loddede emner lige så rene og homogene som de tilstødende overflader, så overfladen ser mere jævn og futuristisk ud.

Fordelen ved Scotch-Brite
ikke-vævet teknologi gør Scotch-Brite industrielle slibemidler unikke. Kombinationen af fiberbundter, syntetisk harpiks og mineralske slibemidler i Scotch-Brite EXL PRO Compact skiverne skaber en tyk, åben fleece. Fibrenes elastiske karakter gør det muligt for skiven at tilpasse sig emnets konturer og effektivt fjerne uønskede grater, snavs og urenheder uden at ændre emnets geometri. Dette reducerer igen ændringsarbejdet og øger Produktivitet. Huller i fleecen gør det også muligt at fjerne slibning, så tilstopning af slibemidlet minimeres. Fibrene i fleecen knækker kontinuerligt af og frigiver frisk slibemateriale for exceptionel konsistens, bedste fjernelse ydeevne og særlig lang levetid. Scotch-Brite produkter kan øge Produktivitet og samtidig reducere brugen af rengøringskemikalier og trådbørster. Fra det æstetiske overfladeresultat til blanding af svejsesømme, afgratning og meget mere leverer Scotch-Brite slibemidler hurtige og ensartede resultater - emne for emne.

Fordel:

  • Designet til finering og efterbehandling af siliciumbronze emner til laserlodning
  • Den åbne struktur i fleecen er modstandsdygtig over for tilstopning og forlænger den effektive levetid
  • Den robuste, lagdelte, krympede konstruktion kan bruges med og mod uret
  • Forhindrer smøring, giver dig renere overflader og reduceret tilberedningstid
  • Minimerer varmeproduktion i temperaturfølsomme materialer