Scotch-Brite™ kompaktníDisc Pad opěrný talíř EX-UW EXL, 203,2 mm x 3,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS
Údaje o výrobku
Technické údaje
| Druh produktu | Brusné rouno |
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 7100133793 | |
| EAN / GTIN | 50076308132540 | |
| Číslo výrobce | 7100133793 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Popis
Popis:
Budoucnost automobilové výroby
Kompaktní disk Scotch-Brite™ EXL pro se používá hlavně pro dokončování těsnění kovových obrobků montovaných laserovými pájkami. Laserové pájení paprsku je výrobní proces, při kterém jsou obrobky pájeny spolu se silikonovým bronzem a pak se mísí, aby vytvořily rovnoměrný díl. Při tomto procesu zůstávají obrobky pružné a odolné proti tahem i při jízdě, aniž by bylo nutné těsnění z pryže a pryskyřice. Odstraněním a dokončením přebytečného kovu se pájené obrobky stávají stejně čistými a homogenními jako sousední povrchy, takže povrch vypadá rovnoměrněji a futuričtěji.
Výhoda netkané technologie Scotch-Brite™
činí průmyslová brusiva Scotch-Brite™ jedinečnými. Kombinace svazků vláken, syntetické pryskyřice a minerálních abraziv v kompaktních kotoučích Scotch-Brite™ EXL pro vytváří silný, otevřený fleece. Pružná povaha vláken umožňuje kotouči lépe se přizpůsobit konturám obrobku a efektivně odstranit nežádoucí otřepy, nečistoty a nečistoty, aniž by došlo ke změně geometrie obrobku. To zase snižuje přepracování a zvyšuje produktivita. Mezery ve fleecu také umožňují odstranění abraze broušení, takže ucpání abraziva je minimalizováno. Vlákna ve fleecu se neustále rozlévají a uvolňují čerstvý abrazivní materiál pro výjimečnou konzistenci, nejlepší výkon při odstraňování a obzvláště dlouhou životnost. Výrobky Scotch-Brite mohou zvýšit produktivita a zároveň snížit používání čisticích chemikálií a drátěných kartáčů. Brusiva Scotch-Brite poskytují rychlé a rovnoměrné výsledky – od estetického výsledku povrchu až po spojování svarů, odstraňování otřepů a dalších.
Výhoda:
- Určeno pro dýhování a dokončování křemíkových bronzových obrobků pro laserové pájení
- Otevřená struktura fleece je odolná vůči ucpání a prodlužuje efektivní životnost
- Robustní, vrstvená, zvlněná konstrukce může být použita ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček
- Zabraňuje mazání, poskytuje čistší povrchy a zkracuje dobu přípravy
- Minimalizuje tvorbu tepla v materiálech citlivých na teplotu