Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Triboelektrisk ladning reduceret til et minimum
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 19 mm
Opladning ved afladning fra rullen < 20 V
Beskrivelse:
3M™ Tape 40 er en antistatisk anvendelsestape, der er velegnet til brug i statisk følsomme områder. Den tåler temperaturer på op til 130 °C (266 °F).
Egenskab:
Det antistatiske, ledende polymerakrylklæbemiddel sikrer en sikker binding
Forebygger skader på følsomme elektroniske installationer under produktionen på grund af elektrostatisk spraybelægning
Ideel til statisk følsomme områder
Kan tåle temperaturer op til 130 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Materiale: Polyesterfolie
Akrylklæbemiddel
Bemærk:
Forsegling af elektrostatisk beskyttende emballage
Fastgørelse af komponenter, f.eks. i beholdere eller under produktionen
Universel anvendelse på elektrostatisk beskyttede arbejdspladser og områder
Anvendelse i elektronikproduktion og -montage
ESD-mærkning ved udskrivning