3M™ ET 40 Polyesterová fólie, antistatická, bez potisku, transparentní, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7100116905
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ ET 40
Označení výrobce 3M™ Antistatisches Band 40; 3M™ Antistatisches Elektronik-Klebeband 40
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 130 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Montáž; Upevnit
Délka L 66 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,06 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116905
EAN / GTIN 04054596282865
Číslo výrobce 7100116905
L-číslo L01130 106928
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Antistatická páska 3M™ 40 je průhledná polyesterová fólie s akrylátovým lepicím povrchem citlivým na tlak. Při napětí nižším než 50 v generuje pouze minimální triboelektrický náboj při demontáži jednotky ocel. Proto má vynikající antistatické chování. Je proto vhodný pro utěsnění elektrostaticky ochranného obalu a pro univerzální použití v elektrostaticky zabezpečených pracovištích a oblastech. Antistatická páska je vytištěna štítkem ESD na lepicí straně.

Výhoda:

  • Antistatické, vodivé polymerní akrylátové lepidlo zajišťuje bezpečnou přilnavost
  • Zabraňuje poškození citlivých elektronických instalací během výroby elektrostatickým povlakem
  • Ideální pro statické citlivé oblasti
  • Odolává teplotám do 130°C.
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
  • Nosný materiál: Polyesterová fólie
  • Akrylové lepidlo

Doporučení:

  • Těsnění elektrostatického ochranného obalu
  • Fixace součástí, např.
  • V kontejnerech nebo během výroby
  • Univerzální použití v oblasti elektrostaticky zabezpečených pracovišť a ploch
  • Používá se při výrobě a montáži elektroniky
  • Označení ESD tiskem