3M ™ Fast Ultra-konform tape 8045P, 60 mm x 25 m, 1,1 mm, 5 ruller pr. æske

Art.-nr.: 7100108888
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100108888
EAN/GTIN 04054596240834
Producentnummer 7100108888
L-nummer L01310 1345

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Samlet længde: 25 m
Samlet bredde: 60 mm

Beskrivelse:

3M™ Ultra Conformable 8045P er en meget strækbar og tilpasningsdygtig tape, som gør det muligt at forsegle udfordrende inddækningsdetaljer. På grund af sine unikke tekniske egenskaber tætner 3M™ Ultra Conformable 8045P meget hurtigere end ved brug af konventionelle inddækningstape.

Egenskab:

Fleksibel og 3D-formbar// Fleksibel og 3D-formbar
Sømmetæt, selv-svejsning// Sømmetæt, selv-svejsning
Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C// Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C
UV-bestandig op til 6 måneder/// UV-bestandig op til 6 måneder
Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer// Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer