3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P, Grijs, 60 mm x 25 m, 1.1 mm, 5 rollen/doos

Artikelnummer: 7100108888
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100108888
EAN/GTIN 04054596240834
Nummer fabrikant 7100108888
L-nummer L01310 1345

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 60 mm

Omschrijving:

3M ™ Ultra Conformable 8045P is een zeer rekbare en aanpasbare tape waarmee u openingen en penetraties in muren kunt afdichten. Dankzij de unieke technische eigenschappen sluit 3M™ Ultra Conformable 8045P veel sneller af dan met standaard flashing tape.

Kenmerk:

Flexibel en 3D-vormbaar// Flexibel en 3D-vormbaar
Nagel-vast, zelf-lassend/ Nagel-vast, zelf-lassend.
Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C// Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C
UV-bestendig tot 6 maanden// UV-bestendig tot 6 maanden
Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer// Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer