3M™ høreværn X4P3E

Art.-nr.: 7100095551
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100095551
EAN/GTIN 04054596135505
Producentnummer 7100095551
L-nummer L01110 326

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende beskyttelse
Let på/af: Kapsler kan nemt sættes på og tages af uden besvær
Elektrisk isolering: velegnet til en lang række anvendelser
Kraftige fastgørelsesarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætsiddende pasform: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ X4 høreværn tilbyder perfekt PELTOR-standard kombineret med et attraktivt og enkelt design. X4-hjelmkapslen har grøn-sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 32 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X4-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. Tætningsringe af patenteret, innovativt skum sikrer også en yderst effektiv beskyttelse. Optimal dæmpning sikres også af de innovative dæmpningspuder og mellemringe i kapslerne. PELTOR™ X4 høreværn med hjelmfastgørelse har et smalt kapseldesign. 3M™ PELTOR™ X4 høreværn anvendes til høj støjbelastning, f.eks. inden for metalbearbejdning, sværindustri, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, tekstilproduktion, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Fremragende beskyttelse
Kraftige monteringsarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætningstilpasning: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Praktisk opbevaring: høreværnet kan opbevares med kapslerne klikket på og af
Bredt udvalg af forskellige dæmpninger: fra 26 dB SNR til 36 dB SNR
ABS plastskaller: stive, robuste og slagfaste
Brede, bløde skumpuder: giver komfort og effektiv forsegling
Beskyttelse mod støj
Dielektrisk isoleret
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Fås som pandebånd
Arbejde effektivt og virkningsfuldt
Lave vedligeholdelsesomkostninger, nem vedligeholdelse

Bemærk:

Generel industri