3M™ Fülvédő X4P3E

Cikkszám: 7100095551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100095551
EAN / GTIN 04054596135505
Gyártó száma 7100095551
L-szám L01110 326
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A mérsékelt és magas zajszintek elleni erőteljes hallás védelemmelemhez használja a 3M™ PELTOR™ X4 fülvédőjét. A 3M PELTOR X4 fülvédők élénkzöld színkóddal vannak ellátva, így könnyen kiválasztható a megfelelő védelemmelmi szint az X sorozatból. Fülvédőink ötvözik a 3M széles körben elismert szakértelmét a hallás védelemmelmi termékek terén a fejlett technológiával. Olyan speciálisan tervezett távtartó és párnázó technológiát tartalmaz, amely túlzott terjedelem és súly nélkül javítja a hangcsillapítást. Ez azt jelenti, hogy az X4 fülvédők könnyűek és még áramvonalasabbak, mint más nagy csillapítású fülvédők, miközben akár 32 dB-rel csökkentik a zajt. A fejpánttal ellátott változat elektromos szigetelésű, dupla fejpánttal ellátott kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a hőfelhalmozódást a fejen. A műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal a 3M által kínált legstrapabíróbb fejpántot teszi. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást gyakorol a fejre. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, és elektromos ellenállást biztosít a szikra- vagy töltésveszélyes alkalmazásokhoz. A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre. A széles, puha habpárnák kényelmesen tartják a dolgozókat, míg a keskeny fülvédők jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági felszerelésekkel. A sisakra szerelhető változat olyan termék, amely minden egyes felhasználó igényeinek és preferenciáinak megfelel. P5 néven kapható, a fejpántos modellel azonos dielektromos teljesítménnyel. Ha azonban az alkalmazás nem igényel elektromos szigetelést, a sisakra rögzíthető és nyakpánttal ellátott P3 változat is használható alternatívaként. A párnák és a habbetétek higiéniai készlet formájában kaphatók, amelyek sérülés vagy kopás esetén könnyen cserélhetők. Ez hosszabb termékélettartamot tesz lehetővé.

Előny:

  • A típustól függően 32–33 dB-rel csökkenti a zajszintet.
  • Az en 352:2020 szerint tesztelve.
  • Kapható elektromosan szigetelt és ellenálló vagy ″dielektromos″ kivitel fejpántként A és sisakra szerelhető P5 modellként
  • Könnyen felismerhető védelmi szint színkódolással
  • Az innovatív tömítőgyűrű és szigetelőbetét-technológia kiváló védelmet nyújt az alacsony frekvenciák ellen optimalizált kivitelben
  • A 3M által kifejlesztett habtechnológia hatékony akusztikai tömítést és megbízható védelmet nyújt a fülpárnáknak
  • Dupla fejpántos kialakítás a hőelvezetés-hez és a belső rozsdamentes acél kialakításhoz, amely állandó nyomást és kényelmes illeszkedést biztosít 8 órán keresztül
  • A kialakítás optimalizálja a súlyelosztást és az egyensúlyt a kivételes kényelem érdekében
  • Merev, rendkívül stabil és ütésálló kapszulák ABS műanyagból
  • Puha, hőre lágyuló poliuretán (TPU) külső bevonat az ütés és a kopás ellen
  • Fejpántként kapható
  • Dolgozzon hatékonyan és hatékonyan
  • Alacsony karbantartási költségek, egyszerű karbantartás

Ajánlás:

  • Általános ipar