Udførelse:
Reflekterende egenskaber hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber hjælper med at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5687 til sikkerhedsbeklædning, f.eks. brandbekæmpelsesbeklædning og flammebestandigt arbejdstøj.
Egenskab:
Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Øget komfort med et lettere, mere åndbart og fleksibelt design