Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5687 NFPA, žluto-stříbrno-žlutý, 50,8 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100091272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100091272
EAN / GTIN 50051131272076
Číslo výrobce 7100091272

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za slabého osvětlení, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 100 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5687 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu