• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Scotch® konturtape 471+, indigo, 19 mm x 32 m, PN6409

Art.-nr.: 7100055259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100055259
EAN/GTIN 50051131064091
Producentnummer 7100055259
L-nummer L01310 15
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den gode tilpasningsevne muliggør nem afdækning i snævre kurver og selv på ujævne overflader. Den har en lav tykkelse og er derfor særlig god til brug sammen med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer. Dens gode farve vedhæftning muliggør skarpe kanter og er derfor også modstandsdygtig over for forurening af malingen med malingspartikler. Det har en meget god holdbarhed og forhindrer dermed for tidlig afskalning af overflader, god klæbestyrke selv på malede overflader, glas og gummi. Det bruges især til design maling finish (f.eks. motorcykel tanke), til afrundede karrosseri dele, plastik dele, slidbanegummi og til vinduesafdækning.

Fordel:

  • Tynd, meget fleksibel, særligt strækbar og smidig vinyltape
  • Kan fjernes indendørs i op til 7 dage uden at efterlade rester
  • Temperaturbestandig op til 70 ⁰C
  • Vand- og opløsningsmiddelbestandig
  • Ideel til kurvelimning og til designlak
  • Til afdækning af gummiskiver og plastdele
  • Ren og nem at fjerne

Anbefaling:

  • Brug denne indstilling til at skabe præcise belægninger fra enkle til komplekse mønstre