3M™ Super malerafdækningstape guld 244, 18 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100046034
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100046034
EAN/GTIN 08021684755934
Producentnummer 7100046034
L-nummer L01310 568

Betegnelse

Udførelse:

Guldfarvet, glat og ekstra tynd papirtape med særlig imprægnering og akrylklæbemiddel af ekstra høj kvalitet
God vedhæftning af maling
Ingen afsmitning af maling og lak
Ingen bagudkørsel af malingen
Resistent over for opløsningsmidler og vand

Beskrivelse:

Denne tape kan anvendes til en lang række forskellige afdækningsopgaver. Det gælder især anvendelser, hvor der kræves UV-lysbestandighed og restfri fjernelse af rester samt en optimal temperatur på 100 °C i 30 minutter (som i marineindustrien).

Egenskab:

Guldfarvet, glat og ekstra tyndt papirbånd med speciel imprægnering og akrylklæbemiddel af særlig høj kvalitet// Fremragende UV-bestandighed til udendørs brug (op til seks uger)
God vedhæftning af maling// Kan fjernes fra de fleste overflader selv efter seks uger uden at efterlade rester
Ingen afsmitning af maling og lak// Ultraflade malingskanter - ekstremt tyndt underlagsmateriale
Egnet til vandbaserede lakker// Ingen blækafsmitning bagud
Den specielle imprægnering af tapen forhindrer maling i at trænge ind// Resistent mod opløsningsmidler og vand
Ingen klæberester på overfladen, selv efter længere tids udendørs brug// Temperaturbestandighed: i 30 minutter op til 100 °C
Giver knivskarpe farvekanter
Kan bruges indendørs og udendørs
Meget tyndt, fleksibelt klæbebånd

Bemærk:

Afmaskering til maling og lakering
Anvendelser, hvor der kræves UV-bestandighed og restfri fjernelse med en tørringsproces på 100 °C over 30 minutter
Til indendørs og udendørs brug
Til afdækning ved tætning af samlinger