3M™ Performance Maskovací 244, 18 mm x 50 m

Č. pol.: 7100046034
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100046034
EAN/GTIN 08021684755934
Číslo výrobcu 7100046034
Číslo L L01310 568

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zlatá
Dobrá přilnavost barvy
Celková délka 50 m
Celková šířka: 18 mm
Odolné vůči rozpouštědlům a vodě

Popis:

Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).

Charakteristika:

Zlatá, hladká a extra tenká papírová páska se speciální impregnací a vysoce kvalitním akrylovým lepidlem// vynikající odolnost proti UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)
Dobrá přilnavost barvy// odlepuje zbytky od většiny povrchů i po šesti týdnech
Žádný oběh barev a laků / / Ultra-ploché lakové hrany – extrémně tenký nosný materiál
Vhodné pro barvy na vodní bázi// bez podbarvení barvy
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy// odolné vůči rozpouštědlům a vodě
Žádné zbytky lepidla na povrchu ani po dlouhodobém venkovním použití// teplotní odolnosti: Až 100 °C po dobu 30 minut
Poskytuje ostré barevné hrany
Lze použít uvnitř i venku
Velmi tenká, poddajná lepící páska

Poznámka:

Zakryjte při lakování a lakování
Aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstranění bez reziduí při sušení po dobu 30 minut při teplotě 100 °C.
Pro vnitřní i venkovní použití
Pro zakrytí těsnění spoje