3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4026, beige, 19 mm x 10 m, 1,6 mm

Art.-nr.: 7100040051
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100040051
EAN/GTIN 53134375051298
Producentnummer 7100040051
L-nummer L01310 636

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Holdbare og stærke forbindelser
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj umiddelbar vedhæftning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd bestående af et polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv. Disse produkters åbne celletype tillader luft, gas og fugt at cirkulere. Ideel til anvendelser, hvor der kræves høj forskydningsstyrke, temperatur, ældning og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Absorberer kræfter
Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel// Fremstillet af polyurethanskum med åbne celler og akrylklæbemiddel
Varigt stærke bånd// Varigt stærke bånd
Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd// Dobbeltsidet PU-skumklæbebånd
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Høj øjeblikkelig vedhæftning
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler// Modstandsdygtighed over for høje temperaturer, ældning og opløsningsmidler
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Vibrationsdæmpning// Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne

Bemærk:

Til indendørs brug
Til montering af skilte og navneskilte
Til fastgørelse af akustikplader på vægge
Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
Til montering af kabelkanaler på vægge
Til fastgørelse af beslag på vægge
Til fastgørelse af kantbeskyttere