3M™ Dubbelzijdige Urethaan Schuimtape 4026

Artikelnummer: 7100040051
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100040051
EAN/GTIN 53134375051298
Nummer fabrikant 7100040051
L-nummer L01310 636

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Gemaakt van polyurethaanschuim met open cellen en acrylaatlijm.
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 19 mm
Hoge onmiddellijke hechting

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4026 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met een open celstructuur en een dikte van 1,6 mm; met papieren liner. De tape heeft een hoge afschuifsterkte en is ideaal voor het bevestigen van materiaal binnen.

Kenmerk:

Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen
Gebroken wit voor een frisse afwerking
Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling
Geschikt voor zacht pvc
Trillingsdemping// trillingsdemping
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden// Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking// minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verbindingen// snelle en eenvoudige verbindingen
Verlaging van de productiekosten// verlaging van de productiekosten

Tip:

Ophangen van spiegels
Ophangen van borden en naamplaatjes binnenshuis
Monteren van dispensers en luchtverfrissers
Voor het bevestigen van dispensers en luchtverfrissers
Monteren van elektriciteitskokers op muren
Bevestigen van draadklemmen op muren
Monteren van hoekbeschermers