3M™ Loop Tape SJ3518FR, flammehæmmende, beige, 50 mm x 45,7 m, 3,6 mm, indendørs

Art.-nr.: 7100011640
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100011640
EAN/GTIN 50021200231938
Producentnummer 7100011640
L-nummer L01310 1945

Betegnelse

Udførelse:

Udstyret med et flammehæmmende klæbemiddel af syntetisk gummi til limning af en lang række forskellige materialer.
Har en forventet levetid på tusindvis af forseglingscyklusser
Strengt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Beskrivelse:

3M™ Flammehæmmende Loop Tape SJ3518FR er en del af vores to-komponent fastgørelsesløsning. Den giver en konstant stærk holdbarhed i tusindvis af fastgørelsescyklusser. Dette nylonstofbånd har et klæbemiddel af syntetisk gummi, er flammehæmmende og opfylder F.A.R. 25.853 afsnit (a) (1) (i) 60 sekunders vertikal brandtest. Passer til SJ3519FR.

Egenskab:

Udstyret med en flammehæmmende syntetisk gummiklæber til limning af en bred vifte af materialer
Har en forventet levetid på tusindvis af lukkecyklusser
Hårdt testet til at modstå flammer og ekstrem varme
Stor designfleksibilitet og hurtig produktmontering

Bemærk:

Til fastgørelse af betræk på hynder, flysæder, tæpper, specielle køretøjer og transportanvendelser samt til fastgørelse af navneskilte, etiketter, trimmer og skilte