3M™ Fastener Loop Flame Resistant SJ3518FR

Réf.: 7100011640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100011640
EAN / GTIN 50021200231938
Réf. fabricant 7100011640
Article hors catalogue L01310 1945

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Durée de vie de milliers de cycles de fermeture
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″boucle″ SJ3518FR est couverte de milliers de boucles souples.

Caractéristique(s):

Boucles
Fermeture rapide, efficace et simple
Résistant à la flamme : support muni d’un adhésif haute performance résistant au feu
Grande flexibilité de conception et assemblage rapide du produit

Remarque(s):

Pour la fixation de housses sur des coussins, pour les sièges d'avion, les moquettes, les applications spéciales de véhicules et de transport, ainsi que pour l'application de badges, d'étiquettes, de moulures et de signalisations