Udførelse:
Kompatibilitet med halvmasker
Rillerne i siden gør det muligt at bære over briller med receptpligtige briller
Bred, let justerbar hovedbøjle
Beskrivelse:
3M™ Safety Goggles 2895S er en klassisk helbrille, der er kendetegnet ved sin slanke og komfortable pasform. De grønne IR 5.0-linser af polycarbonat med antirejsende belægning giver pålidelig beskyttelse med optimalt udsyn. Denne modelvariant uden ventilationsåbninger er gastæt. Den brede, komfortabelt justerbare hovedbøjle, de justerbare hængsler og sidegrene, der gør det muligt at bære den over receptpligtige briller, giver høj bærekomfort. Disse fuldsynsbriller har en antidug-belægning og en grøn IR-toning på 5,0. De filtrerer UV- og IR-stråling samt synligt lys, hvilket gør dem ideelle til brug ved gassvejsning eller lodning. Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 B K N
Egenskab:
3M™ GoggleGear™ full-face beskyttelsesbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste briller med receptpligtige briller
Fås med muligheder for slagfast polycarbonatlinse og acetatlinse for bedre kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG2895S med IR-5 linsefiltre er populære til gassvejsning og metalskæring
Bemærk:
Mekanisk arbejde