Svářečské ochranné brýle 3M™, proti poškrábání / zamlžení, odstín 5.0 IR, 2895S

Artiklové číslo: 7100010431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Černá Signální černá
Označení výrobce 2895S
Krycí brýle ano
Úroveň ochrany IR filtr 5.0
Identifikace výrobce, rám 3M
Barva Černá
Referenční standardy, rám EN 169; EN 175
Vlastnosti rámu Možnost korekční vložky; Plynotěsné
Druh produktu Ochranné svářečské brýle
Typ očnicového filtru 5
Identifikace výrobce, sklo 3M
Optická třída skla 1
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč zelená
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání
Rozsah použití Svářečské práce
Norma EN 169; EN 175

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100010431
EAN / GTIN 04046719420872
Číslo výrobce 7100010431
L-číslo L01110 480
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte brýle 3M™ GoggleGear™ řady 2890 s plným zorným polem jako ochranu očí s vynikajícím zorným polem a nízkým zamlžením v horkém nebo vlhkém prostředí. Naše moderní, štíhlé brýle s plným zrakem jsou vybaveny šířky, elastickou, která je snadno nastavitelná, aby zajistila pohodlné a těsné nošení.

Výhoda:

  • Brýle 3M™ GoggleGear™ s plným obličejem s velkým profilem a dostatkem místa, aby se vešly přes většinu brýlí na předpis
  • K dispozici s možnostmi pro polykarbonátové čočky odolné proti nárazu a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
  • K dispozici s nepřímou ventilací, která chrání před kapičkami kapaliny a velkými prachovými částicemi, nebo s uzavřenou ventilací, která chrání před malými prachovými částicemi a plyny
  • Design zakřivených válcových čoček poskytuje optimální horizontální zorné pole
  • Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
  • šířka, flexibilní oblast nosu umožňuje dobré uchycení při nošení ochranných dýchacích polomasek
  • GG2895S s kotoučovými filtry IR-5 jsou oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů

Doporučení:

  • Mechanická práce