• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Afisolerings tang til PTFE-isoleret kabel med kabelføring 0,09 mm² / 0,14 mm² / 0,38 mm² / 0,57 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,08 mm²

Art.-nr.: 708 201 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 708 201 3
EAN/GTIN 4049002012136
Producentnummer 708 201 3
L-nummer L70040 176
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialtang med længdestop til højkvalitets, skadesfri afisolering og afmontering af elektriske enkelt- og flerlederkabler
  • kan anvendes uafhængigt af isoleringsmaterialets fasthed
  • Ingen klemning eller deformering af kabelenderne takket være patenteret afisoleringsmetode
  • Formknive, der er præcist tilpasset det respektive ledertværsnit
  • kundespecifikke specialudførelser mulige
  • Automatisk tilbageføring af afisoleringsknivene til udgangspositionen
  • Bruneret tang med ergonomiske 2K-håndtag

Egenskab:

  • Vægt: 500g
  • Længde: 200 mm
  • Udførelse: bruneret
  • Kapacitet (mm²): 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08 mm²
  • Mål for afisoleringssteder: Ø 0,35 / Ø 0,55 / Ø 0,8 / Ø 1,05 / Ø 1,35 / Ø 1,6 / Ø 1,75 mm