• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange für PTFE-isoliertes Kabel mit Kabelführung 0,09 mm² / 0,14 mm² / 0,38 mm² / 0,57 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,08 mm²

Artikel-Nr.: 708 201 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 160,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708 201 3
EAN / GTIN 4049002012136
Herstellernummer 708 201 3
L-Nummer L70040 176
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen

Merkmal:

  • Gewicht: 500 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.09 / 0.14 / 0.38 / 0.57 / 1 / 1.5 / 2.08 mm²
  • Maße Abisolierstellen: Ø 0.35 / Ø 0.55 / Ø 0.8 / Ø 1.05 / Ø 1.35 / Ø 1.6 / Ø 1.75 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb