Sikkerhedstovets længde 650 mm

Art.-nr.: 70738
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Anhugningsreb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70738
EAN/GTIN 4031405707382
Producentnummer 070738
L-nummer L90110 1123

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsreb med snapkrog og øjeskrue til platformbredder 600 / 800 / 1,000 mm

Egenskab:

  • Bredde: 10 mm
  • Længde: 730 mm
  • Materiale: Stof, plast
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj