Longitud de la cuerda de seguridad 650 mm

Número de artículo: 70738
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cable de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70738
EAN / GTIN 4031405707382
Número del fabricante 070738
Número L L90110 1123

Descripción

Descripción:

  • Cuerda de seguridad con gancho a presión y tornillo de ojo para anchos de plataforma 600 / 800 / 1.000 mm

Característica:

  • Anchura: 10 mm
  • Longitud: 730 mm
  • Material: Tela, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta