Beskrivelse:
Det holdbare blandingsstof i de FØRSTEKLASSES ZA-P41 PC X-remme er specielt udviklet til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller. På grund af brugen af hårdt zirkonium er disse bælter ideelle til meget højt tryk og giver over gennemsnittet fjernelse hastigheder. Aktive kølemidler i bindingen reducerer varmeproduktionen under slibning. Et særligt træk ved disse tyrolit bånd er, at de også kan bruges i våde applikationer med olie, emulsion eller vand og stadig giver de bedste resultater.
Egenskab:
- Form: Stoftape
- Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA60
- Mål (B x C): 150 x 2000 mm
- Tykkelse: 150 mm
- Hul: 2000 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Fritstående båndsliber
Fordel:
- Fremragende fjernelse ydeevne og ideel til højtryksbearbejdning ved hjælp af hårdt zirconium
- Lav varmeudvikling under slibning takket være aktiv kølevæske i klæbemidlet
- Slidstærkt blandet stof for en robust bæltekonstruktion
- Kornstørrelserne 24, 36 og 100 fås på forespørgsel
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på stål og ikke-jernholdige metaller
- Specielt til våde anvendelser med olie, emulsion eller vand
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelse 80/120 for perfekt overfladefinish