Grinding belt 150x2000 mm ZA60 PREMIUM steel/nonferrous

Réf.: 706506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706506
EAN / GTIN 9003177065064
Réf. fabricant 706506
Article hors catalogue L50140 1892

Description

Description:

Le polyester/coton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'Acier et les métaux non-ferreux. Grâce à l'utilisation de zirconium dur, ces bandes sont idéales pour les pressions très élevées et fournissent un taux d'enlèvement de matière supérieur à la moyenne. Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant le meulage. Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau, tout en fournissant les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimension (W x C): 150 x 2000 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur
  • Réduction de la chaleur pendant le meulage grâce aux additifs actifs présents dans le liant
  • Support polyester/coton résistant
  • Grosseurs de grain 24, 36 et 100 disponibles sur demande

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
  • Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait