Slibebånd 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA120 FØRSTEKLASSES stål/NE metal

Art.-nr.: 706499
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ZA-P41 PC X JTS

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706499
EAN/GTIN 9003177064999
Producentnummer 706499
L-nummer L50140 1823
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Det slidstærke blandingsstof i PREMIUM ZA-P41 PC X-båndene er specielt udviklet til krævende opgaver på stål og ikke-jernholdige metaller. Takket være brugen af hårdt zirkonium er disse bælter ideelle til meget højt tryk og giver en spåntagningshastighed over gennemsnittet. Aktive kølemidler i båndet reducerer varmeudviklingen under slibning. En særlig egenskab ved disse Tyrolit-bånd er, at de også kan bruges i våde applikationer med olie, emulsion eller vand og stadig levere de bedste resultater.

Egenskab:

  • Form: Bånd af stof
  • Materialeegnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA120
  • Dimensioner (B x C): 100 x 915 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 915 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Stationær båndsliber

Fordel:

  • Fremragende afvirkning og ideel til højtryksbearbejdning takket være brugen af hårdt zirkonium
  • Lav varmeudvikling under slibning takket være aktivt kølemiddel i bindingen
  • Slidstærkt blandet stof giver en robust båndstruktur
  • Kornstørrelserne 24, 36 og 100 fås på forespørgsel

Anvendelse:

  • Til krævende opgaver på stål og ikke-jernholdige metaller
  • Specielt til våde opgaver med olie, emulsion eller vand

Materiale:

  • Stål/ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Stationær båndsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish

Bemærk:

  • Til krævende opgaver på stål og ikke-jernholdige metaller
  • Specielt til våde opgaver med olie, emulsion eller vand