Abrazivni trak 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA120 PREMIUM jeklo/kovina

Št. art.: 706499
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 706499
EAN/GTIN 9003177064999
Številka proizvajalca 706499
L-število L50140 1823
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Trdovratna mešanica tkanine jermenov PREMIUM ZA-P41 PC X je bila posebej razvita za zahtevne aplikacije na jeklu in neželeznih kovinah. Zaradi uporabe trdega cirkonija so ti trakovi idealni za zelo visoke pritiske in zagotavljajo nadpovprečno hitro odstranjevanje materiala. Aktivna hladilna sredstva v vezi zmanjšujejo razvoj toplote med brušenjem. Posebnost teh Tyrolitovih jermenov je, da jih lahko uporabljate tudi v mokrih aplikacijah z oljem, emulzijo ali vodo, pri čemer še vedno zagotavljajo najboljše rezultate.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski trak
  • Primerno za materiale: Jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : ZA-P41 PC X JTS ZA120
  • Dimenzije (Š x C): 100 x 915 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 915 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Orodje za: Stacionarni tračni brusilnik

Prednosti:

  • Izjemna stopnja odstranjevanja in zaradi uporabe trdega cirkonija idealni za obdelavo pri visokem tlaku
  • Majhna proizvodnja toplote med brušenjem zaradi aktivnega hladilnega sredstva v vezivu
  • Mešana tkanina, ki se težko obrabi, za robustno strukturo jermena
  • Zrnatost 24, 36 in 100 je na voljo na zahtevo

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na jeklu in neželeznih kovinah
  • Posebej za mokro uporabo z oljem, emulzijo ali vodo

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 40/60 za največjo stopnjo odstranjevanja
  • Zrnatost 80/120 za popolno površinsko obdelavo