Bandas ZA-P41 PC X para acero y metales no férricos 100 x 915

N.º do artigo: 706499
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 706499
EAN/GTIN 9003177064999
Número do fabricante 706499
Número L L50140 1823
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El resistente tejido mixto de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. Gracias al uso de circonio duro, estas bandas son ideales para presiones muy elevadas y ofrecen rendimientos de arranque de material superiores a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen el desarrollo de calor durante el lijado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que también pueden utilizarse en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Banda de tejido
  • Aptitud del material: Acero, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : ZA-P41 PC X JTS ZA120
  • Dimensiones (An x C): 100 x 915 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Taladro: 915 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora de banda estacionaria

Vantagem:

  • Excelente rendimiento de arranque e ideal para el mecanizado a alta presión gracias al uso de circonio duro
  • Baja generación de calor durante el lijado gracias al refrigerante activo en el aglomerante
  • Tejido mixto resistente para una estructura robusta de la banda
  • Tamaños de grano 24, 36 y 100 disponibles bajo pedido

Vantagem:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Recomendação:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Tamaño de grano 80/120 para un acabado perfecto de la superficie