FlexxGuard teleskopisk gelænder 900-1200 mm

Art.-nr.: 70633
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 70633
EAN/GTIN 4031405706330
Producentnummer 070633
L-nummer L90240 102465
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel længdejustering
  • Selvlukkende stilladsklo for en sikker forbindelse
  • Svejset rundrørsramme for maksimal stabilitet
  • Rækværk med integreret knæskinne

Egenskab:

  • Design: Mobil
  • Bredde: 630 mm
  • Farve: RAL 2021
  • Skinne: Teleskopisk
  • Skinnehøjde: 1095 mm
  • Længde udslået: 1200 mm
  • Længde indslået: 900 mm
  • Materiale: Aluminiumsbelagt
  • Samlebehov: Monteres med værktøj
  • Justeringsområde: 300 mm
.