Barandilla telescópica FlexxGuard 900-1200 mm

Número de artículo: 70633
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 70633
EAN / GTIN 4031405706330
Número del fabricante 070633
Número L L90240 102465
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Regulación flexible de la longitud
  • Garra de andamio de cierre automático para una conexión segura
  • Cuadro de tubo redondo soldado para una máxima estabilidad
  • Barrera con barandilla de rodilla integrada

Característica:

  • Diseño: Móvil
  • Ancho: 630 mm
  • Color: RAL 2021
  • Carril: Telescópico
  • Altura del carril: 1095 mm
  • Longitud extendido: 1200 mm
  • Longitud retraído: 900 mm
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Necesita montaje: Se monta con herramientas
  • Rango de ajuste: 300 mm