Garde-corps FlexxGuard télescopique 900-1200 mm

Réf.: 70633
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 70633
EAN / GTIN 4031405706330
Réf. fabricant 070633
Article hors catalogue L90240 102465
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Réglage flexible de la longueur
  • Pince d'échafaudage à fermeture automatique pour une connexion sûre
  • Cadre en tube rond soudé pour une stabilité maximale
  • Rampes avec barre d'appui intégrée

Caractéristique(s):

  • Type de construction : mobile
  • Largeur : 630 mm
  • Couleur : RAL 2021
  • Rampe : télescopique
  • Hauteur de la rampe : 1095 mm
  • Longueur déployée : 1200 mm
  • Longueur rétractée : 900 mm
  • Matériau : aluminium revêtu
  • Montage nécessaire : A monter avec des outils
  • Plage de réglage : 300 mm