Beskrivelse:
Denne FØRSTEKLASSES naturfiberskive gør det nemt at afruste, deburere og grovslibe forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter. Udstyret med zirconiumoxid og et ekstra kølingslag, det giver meget god fjernelse. En særlig funktion er den naturlige fiber bærekrop lavet af jutefiber - på den ene side er den miljøvenlig, på den anden side har den en lang levetid på grund af sin trimmbarhed og tillader også et køligt snit.
Egenskab:
- Form: Naturlig fiberskive
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P48 N ZA36
- Mål (D x H): 180 x 22 mm
- Diameter: 180 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Zirconiumoxid og et ekstra kølerlag sikrer meget god fjernelse
- Miljøvenlig, trimmbar bæretaske lavet af jutefiber garanterer den højeste levetid
- Carrier understøtter fjernelsen af varme og sikrer en kølig slibning
Anvendelse:
- Til groft slibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36 for maksimal afmontering
- Kornstørrelse 60 til almindelig slibning
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål og rustfrit stål
- Meget god fjernelse ydeevne
- Maksimal levetid takket være trimmbart bærelegeme