Description:
Ce disque en fibres naturelles PREMIUM facilite l'élimination de la rouille, l'ébavurage ainsi que le meulage grossier de différentes qualités d'Acier et d'Inox. Équipé de corindon au zircon et d'une couche de refroidissement supplémentaire, il offre un très bon enlèvement de matière. Le support en fibres naturelles de jute constitue une particularité - il est d'une part respectueux de l'environnement, d'autre part il possède une longue longévité en raison de son aptitude à l'ébarbage et permet en outre une finition refroidie.
Caractéristique(s):
- Form: Natural Fiber Disc
- Spécification : ZA-P48 N ZA36
- Dimension (D x H): 180 x 22 mm
- Diamètre: 180 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 36
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Un abrasif au zircon, des additifs actifs et le Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
- Son corps en fibres de jute, respectueux de l'environnement et pouvant être réduit, offre une longévité extrême
- La composition du disque favorise l'évacuation de la chaleur et permet une coupe froide
Utilisation:
- Pour des opérations de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 36 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 60 pour des travaux de rectification généraux