{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Producentnummer | 03 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombinationstang, forkromet med greb 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
134,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |