Sæt med præcisionslåseringstænger, 4 dele til indvendige ringe, Antal tænger: 4

Art.-nr.: 700132 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænger Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 4 stk.
Position, spids lige
Materiale, spids specialstål
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Form, DIN 5256 form C
Brug af låsering, DIN 5256 til indvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 12 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 140 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold sæt/sortiment
Produkttype låseringstang
Materiale krom-vanadium-stål
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN 5256
Længde i alt 140 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700132 4
EAN/GTIN 4045197524850
Producentnummer 700132 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5256 C − til indvendige låseringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719770 af hver str. J1; J2; J3; J4.