Precisions- låsringstänger, sats 4 delar för invändiga ringar 4 GARANT

Article no.: 700132 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
86 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal tänger 4
Användninglåsringstänger rak innerring
Norm DIN 5256 C
för invändig ring-⌀ 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
spets-⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
totallängd, maximalt 140; 180; 225; 320 mm
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700132 4
EAN / GTIN 4045197524850

Beskrivelse

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C − för invändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719770 storlek J1; J2; J3; J4.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar