Sada přesných kleští na pojistné kroužky, 4dílná na vnitřní kroužky, Počet kleští: 4

Artiklové číslo: 700132 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Průměr hrotu 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm; 3,2 mm
Norma DIN 5256
Označení výrobce Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Innenringe
Počet kusů nářadí 4 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Tvar hrotu Ostré
Materiál hrot Speciální ocel
Vhodné pro Vnitřní pojistné kroužky
Průměr min., Vnitřní pojistné kroužky 12 mm
Průměr max., Vnitřní pojistné kroužky 140 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar, DIN 5256 typ C
Barva Modrá; Černá
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700132 4
EAN / GTIN 4045197524850
Číslo výrobce 700132 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované; zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Norma:

DIN 5256 C − na vnitřní pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719770 vel. J1; J2; J3; J4.