• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

3M™ dobbeltklæbende PU-skumklæbebånd 4032, beige, 50 mm x 66 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000116023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klebeband

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000116023
EAN/GTIN 53134375049929
Producentnummer 7000116023
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M klæbebånd 4032 er et 0.8 mm tykt, dobbeltsidet urethanskum klæbebånd (320 kg/m³ densitet) med akrylatklæbemiddel. Vores dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af ureganskum med åbne celler og beskyttende papir klæber til forskellige overflader og er let at bruge. Til indendørs fastgørelser. 3M dobbeltsidet Urethanskum klæbebånd er adapterbare skumtape, der tilbyder høj temperaturbestandighed, et akrylklæbesystem og høj forskydningsstyrke.

Fordel:

  • Høj forskydningsstyrke på metaller og plast med høj overfladeenergi; ideel til limning, fastgørelse og samling
  • Skum klæbebånd til permanent indendørs fastgørelse
  • Hvid farve giver et rent udseende
  • Ideel til limning, fastgørelse og montering
  • Skum dæmper og forhindrer vibrationer
  • Åben cellestruktur understøtter komponentkøling
  • Velegnet til blød PVC
  • Vibrationsdæmpning
  • Avancerede designfunktioner
  • Reduceret efterbehandling
  • Hurtig og nem tilslutning
  • Reducer produktionsomkostningerne

Anbefaling:

  • Til indendørs brug
  • Fremragende til limning af glatte overflader (plast, glas, plader og træ)
  • Til fastgørelse af akustiske paneler til vægge
  • Til fastgørelse af dispensere og luftfriskere
  • Til montering af kabelkanaler på vægge
  • Til fastgørelse af beslag til vægge
  • Til fastgørelse af kantbeskyttere