{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 4032 | |
| Denumirea producătorului | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032 | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Spumă PE | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistența la tracțiune | 415 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 105 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor | |
| Lungime L | 66 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,8 mm |
| Cod articol | 7000116023 | |
| EAN / GTIN | 53134375049929 | |
| Număr producător | 7000116023 | |
| L-Număr | L01310 51 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |