Udførelse:
Produktets farve: Off-white
Klæbemiddel af syntetisk gummi
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 25 mm
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning
Beskrivelse:
Den dobbeltsidede tape 3M™ 9527 med papirflies som bagside er kendetegnet ved sin meget høje umiddelbare vedhæftning og gode vedhæftning til lav-energimaterialer (f.eks. PP, PE). Den er 0,13 mm tyk og temperaturbestandig op til +50 °C (+70 °C i korte perioder).
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Syntetisk gummi klæbemiddel
Alsidig til selvklæbende montering på en bred vifte af materialer
Gode egenskaber ved forarbejdning og udstansning
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning
Bemærk:
Montering, samling og fastgørelse af reklamemateriale (f.eks. displays, plakater)
Selvklæbende efterbehandling af pladematerialer som f.eks. skum, gummi eller filt