Ruban Adhésif Double Face Papier 3M™ 9527, Crème, 25 mm x 50 m, 0.13 mm

Réf.: 7000111527
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, beige Beige
Série 3M™ 9527
Pièce décrite Trägermaterial
Référence fabricant Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9527
Emballage En vrac
Couleur beige
Température de stockage de -40 °C
Température de stockage jusqu’à 50 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat papier non tissé
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 50 degré
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques souplesse
Longueur 50 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 0,13 mm

Identification et classification

Référence article 7000111527
EAN / GTIN 04064035116682
Réf. fabricant 7000111527
Article hors catalogue L01310 934
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Assemblez une large variété de matériaux similaires et différents, tels que les caoutchoucs, les métaux, le bois, le verre, les surfaces peintes et les plastiques grâce au Ruban double face 3M™ 9527. Notre ruban atteint un excellent équilibre d'adhérence initiale élevée et de bonne force de maintien pour de nombreux matériaux. Les principales applications sont : jointage de papiers, papiers aluminium, films et tissus. À utiliser pour monter des plaques d'impression en caoutchouc ou photopolymère, diverses utilisations d'assemblage, de maintien et de montage où une adhérence élevée et une force de maintien sont nécessaires.

Avantage(s):

  • Ruban adhésif de 130 µm sur un protecteur enduit de polyéthylène.
  • Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien
  • Assemblez une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les caoutchoucs, les métaux, le verre, les surfaces peintes et les plastiques
  • À utiliser lorsqu'une adhérence élevée et une force de maintien sont nécessaires

Recommandation(s):

  • Assemblage, assemblage et fixation de matériel publicitaire (p. ex.
  • B
  • Présentoirs, affiches)
  • Finition auto-adhésive de matériaux en feuille tels que par exemple
  • B
  • Mousse, caoutchouc ou feutre