Udførelse:
Optimeret ventilation: flere ventilationsåbninger end konventionelle hjelme med ventilation
Den korte paraply giver fremragende synlighed
Den bløde, runde form reducerer risikoen for, at hjelmen hænger fast i grene eller lignende.
Nem fastgørelse af andre personlige værnemidler, f.eks. ørevarmere
Mærket med KWF-logo på hjelmen
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ hovedbeskyttelseskombinationen G3000 er optimalt tilpasset de særlige krav i skovbruget og giver effektiv beskyttelse af hoved, ansigt og hørelse. Kombinationen 3MO315B er orange og omfatter ud over G3000-hjelmen også 3M™ Peltor™ H31P3E høreværn med en dæmpningsværdi på SNR = 28 dB(A) og 5B-netvisiret af polyamid. Den beskyttende hjelm af UV-stabiliseret ABS-personale har en hovedbøjle med ratellukningssystem til hurtig og præcis størrelsesjustering og et blødt svedbånd. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer også risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. 3M™ polyamidvisiret giver effektiv beskyttelse og optimal synlighed for uhindret arbejde. Den er særlig let med sine 45 g og er ikke elektrisk ledende. Svedbåndet af høj kvalitet er let at udskifte om nødvendigt og sikrer maksimal hygiejne. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000-hovedbeskyttelseskombinationen er inden for skovbrug, landbrug og gartneri. Kombinationen er FPA-godkendt. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 53 - 62 cm.
Egenskab:
Optimeret ventilation: flere ventilationsåbninger end konventionelle hjelme med ventilation
Det korte visir giver fremragende synlighed
Bemærk:
Use in forestry and landscaping environments