Combinaison de protection de la tête 3M™ G3000 3MO315B en orange avec capsules H31P3E, visière en polyamide 5B, système à cliquet, bandeau en cuir, logo KWF

Réf.: 7000104026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104026
EAN / GTIN 04046719736140
Réf. fabricant 7000104026
Article hors catalogue L01110 211

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
La visière courte garantit une excellente visibilité
La forme ronde et souple réduit le risque que le casque reste accroché à des branches, etc.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les casques antibruit
Marqué avec le logo KWF sur le casque

Description:

La combinaison de protection de la tête 3M ™ PELTOR™ G3000 est parfaitement adaptée aux exigences particulières de la foresterie et offre une protection efficace de la tête, du visage et de l'ouïe. La combinaison 3MO315B est orange et comprend le casque de sécurité G3000, les cache-oreilles 3M ™ PELTOR™ H31P3E avec une valeur d'isolation de SNR = 28dB (A) et la visière en maille 5B en polyamide. Le casque de sécurité en plastique ABS stabilisé aux UV a un bandeau avec un système de fermeture à cliquet pour un ajustement rapide et précis de la taille et un cuir doux. Contrairement aux casques conventionnels avec ventilation, le G3000 a beaucoup plus de fentes de ventilation. Cette zone de ventilation maximale autorisée sur le dessus de la coque du casque garantit un niveau de confort exceptionnellement élevé, même lors d'un travail physiquement intense dans un environnement chaud. Le parapluie extra court assure une vue optimale. La forme mince et ronde réduit également le risque de se coincer dans les branches, par exemple. Le casque de sécurité PELTOR™ G3000 offre également un avantage lorsque vous travaillez dans des espaces confinés ou grimpez aux arbres: L'intérieur peut être tourné de 180 ° afin que le casque de sécurité puisse également être porté avec le parapluie sur le cou. Particulièrement pratique: le capteur Uvicator 3M ™ PELTOR™ breveté indique quand le casque a perdu son effet protecteur en raison d'un rayonnement UV excessif et doit être remplacé. La visière en polyamide 3M ™ offre une protection efficace et une vue optimale pour un travail sans entrave. Il est particulièrement léger à 45 g et ne conduit pas l'électricité. Le cuir de soudage de haute qualité est facile à remplacer si nécessaire et garantit le plus haut niveau d'hygiène. La combinaison de protection de tête 3M ™ PELTOR™ G3000 est utilisée dans la foresterie, l'agriculture et l'horticulture. La combinaison est testée FPA. Le casque convient aux largeurs de tête de 53 à 62 cm.

Caractéristique(s):

Ventilation optimisée : plus de fentes d'aération que sur les casques conventionnels avec ventilation.
La visière courte assure une excellente visibilité
La forme souple et arrondie réduit le risque que le casque s'accroche à des branches ou autres.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les coquilles antibruit.
Marqué par le logo KWF sur le casque

Remarque(s):

Use in forestry and landscaping environments