3M™ HDT-AN Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 15/4 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000099376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 15 styk
  • Bestillingstrin: 15 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000099376
EAN/GTIN 08712403573334
Producentnummer 7000099376
L-nummer L01310 1482
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M HDT-AN er en tykvægget, halogenfri varmekrympeslange fremstillet af modificeret, strålingstværbundet polyolefin. Den er velegnet til brug på alle plast- og jordkabler, både til indendørs og udendørs og underjordiske installationer. Det bruges til isolering og forsegling af tilslutninger af enhver art, især som en ekstern slange til kontrolledningssæt. For bedre forsegling har den en klæbende belægning på indervæggen. Den ekstremt aldringsresistente varmekrympeslange er UV-resistent og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger. Dens krympningshastighed er fire til en, og den kan bruges i et temperaturområde på -130 55 grader C til +130 grader C. den er ikke selvslukkende.

Fordel:

  • I overensstemmelse med RoHS
  • Halogenfri
  • Høj krympningshastighed
  • Robust varmekrympbar slange lavet af strålingstværbundet polyolefin
  • diametre og krympningshastighed i henhold til din 47640
  • Gode elektriske isoleringsegenskaber
  • God kemisk resistens
  • Integreret klæbelag
  • UV-bestandig

Anbefaling:

  • Til aldrings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler og som en ekstern slange til kontrolledningens fittings