{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HDT-AN | |
| Référence fabricant | HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Emballage | En vrac | |
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Matériau tuyau | Polyuréthane (PU) | |
| Diamètre extérieur flexible | 15 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 4 mm | |
| Longueur totale | 1 m | |
| Température d’utilisation min. | -55 °C | |
| Température d’utilisation max. | 130 °C | |
| Pour | liquides |
| Référence article | 7000099376 | |
| EAN / GTIN | 08712403573334 | |
| Réf. fabricant | 7000099376 | |
| Article hors catalogue | L01310 1482 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |