Udførelse:
Produktets farve: sort
Krympningsforhold: 3:1
Samlet længde: 150 m
Meget fleksibel
Hurtig indskrumpning
Beskrivelse:
3M™ ATW er et sortiment af tyndvæggede krympeslanger, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. ATW varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden væg og et krympeforhold på 3:1. ATW-rør er UL-224-certificeret.
Egenskab:
Overlegen modstandsdygtighed over for slid, korrosion og kemikalier.
Pålidelig ydeevne til elektriske samlinger, forbindelser og afslutninger
Velegnet til store krydsninger, splejsninger og batterikabler
Fremstillet af sort tværbundet polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 105 °C
Flammehæmmende slanger er beregnet til 600 V-applikationer
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Ekstra tynd væg
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt
Bemærk:
Mekanisk og elektrisk beskyttelse af komponenter med forskellige diametre
Universelt anvendelig til produktion i stor skala