• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATW Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 9,5/3,2 mm, 150 m

Artikel-Nr.: 7000098932
Netto: 293,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098932
EAN / GTIN 08712403025741
Herstellernummer 7000098932

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 150 m
Sehr hoch flexibel
Schnell schrumpfend

Beschreibung:

3M™ ATW ist ein Sortiment dünnwandiger Warmschrumpfschläuche, die eine zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Endverschlüssen mit bis zu 600 V gewährleisten. ATW Warmschrumpfschläuche besitzen flammhemmende vernetzte Polyolefin-Wände und ein Schrumpfverhältnis von 3:1. ATW Schläuche sind UL-224-zertifiziert.

Merkmal:

Überragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Chemikalien.
Zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen
Geeignet für große Überleitungen, Spleiße und Batteriekabel
Hergestellt aus schwarzem vernetzten Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 105 °C
Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Extra dünnwandig
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Mechanischer und elektrischer Schutz für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern
Universell einsetzbar für die Großserienfertigung